Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6312-2Z Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6312-2Z Industrielager Kugellager
FAG 6312-2Z Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93852994
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6312-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1760 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
60 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.669,05*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,61*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.