Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6318 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6318 Industrielager Kugellager
FAG 6318 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93853044
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
5164 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
90 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.