Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6317 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6317 Industrielager Kugellager
FAG 6317 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93853071
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
4250 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
85 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,788*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,618*
€ 55,475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,328*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,158*
€ 47,788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,558*
€ 47,074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,178*
€ 46,622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,788*
€ 43,778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.