Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6319-2Z Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6319-2Z Industrielager Kugellager
FAG 6319-2Z Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93853086
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6319-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
6200 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
95 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.