Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPC 030-112 Netzteil 26 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPC 030-112 Netzteil 26 W Schwarz
Traco Power TPC 030-112 Netzteil 26 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93858966
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPC 030-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN 375
Flachsenker DIN 375
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
Gesamtleistung
26 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Effizienz
84 %
Leistungen
80 Plus Zertifizierung
Nein
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
96.5 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2259903
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.