Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21BB121SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM21BB121SN1D Induktor
Murata BLM21BB121SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93875134
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BB121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.85 mm
Paketgewicht
0.01 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.6 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.19 Ohm
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,47*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.