Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15HB121SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM15HB121SN1D Induktor
Murata BLM15HB121SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93875275
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15HB121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.001 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.3 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.7 Ohm
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,47*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.