Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Universal IOT Grove Kabel 4 Pin Stecker zu 4 Pin Stecker 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Universal IOT Grove Kabel 4 Pin Stecker zu 4 Pin Stecker 10 cm
DeLOCK Universal IOT Grove Kabel 4 Pin Stecker zu 4 Pin Stecker 10 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93876860
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86953
EAN/GTIN:
     4043619869534
Kurzbeschreibung

Das Universal IOT Grove Kabel von Delock eignet sich für die Verbindung von Arduino Boards mit Sensoren, Displays, Funkmodulen etc. Mit dem Grove Kabel werden die Verbindungen zu I2C-Bussen, digitalen und analogen Ein-/ Ausgängen oder UART-Schnittstellen sowie die erforderliche Stromversorgung zwischen den Geräten hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Produkttyp
IoT-Plattformkabel
Produktfarbe
Gelb, Schwarz, Rot, Weiß
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.