Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Redline Lumina Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93884827
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MLB4C360JNNM32GX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.