Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DX1222 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology DX1222 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Synology DX1222 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93899833
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DX1222
EAN/GTIN:
     4711174724192
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
9020 g
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Hot-Swap
Ja
Max. Speicherkapazität
192 TB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Zertifizierung
UL FCC CE BSMI UKCA EAC VCCI RCM KC
Leistungen
Geräuschpegel
24.6 dB
Ursprungsland
Taiwan
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 947,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,33*
€ 1.161,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,96*
€ 1.161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,36*
€ 1.154,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,18*
€ 1.144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,06*
€ 1.127,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,47*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.