Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-NB-PRO-45 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-NB-PRO-45 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-45 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-45 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-45 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93929975
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-NB-PRO-45
EAN/GTIN:
     4260070128851
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
18.5 - 20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2.43 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
90 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
284 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
351 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.