Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT2040 Mikrofon Schwarz Podcast microphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT2040 Mikrofon Schwarz Podcast microphone
Audio-Technica AT2040 Mikrofon Schwarz Podcast microphone
Audio-Technica AT2040 Mikrofon Schwarz Podcast microphone
Audio-Technica AT2040 Mikrofon Schwarz Podcast microphone
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93993652
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
145.3 mm
Durchmesser
52 mm
Mikrofongewicht
615 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mikrofon
Typ
Podcast microphone
Mikrofon-Empfindlichkeit
-53 dB
Mikrofon-Frequenz
80 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Mikrofon mit Hypercardioid-/Subcardioidfunktion
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.