Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Jolie JN336 Notizbuch A6 174 Blätter Olive


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel Jolie JN336 Notizbuch A6 174 Blätter Olive
Sigel Jolie JN336 Notizbuch A6 174 Blätter Olive
Sigel Jolie JN336 Notizbuch A6 174 Blätter Olive
Sigel Jolie JN336 Notizbuch A6 174 Blätter Olive
Sigel Jolie JN336 Notizbuch A6 174 Blätter Olive
Sigel Jolie JN336 Notizbuch A6 174 Blätter Olive
Sigel Jolie JN336 Notizbuch A6 174 Blätter Olive
Sigel Jolie JN336 Notizbuch A6 174 Blätter Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93994080
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch "Loose Florals Olive", liniert im Format ca. A6 (9,5 x 15 cm) mit 174 Seiten (davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in oliv garantiert Stabilität beim Schreiben. Verleihen Sie Ihren Notizen das richtige Outfit. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung - das Jolie Notizbuch mit seinen zahlreichen nützlichen Features ist der perfekte Organisationsassistent. Details wie ein dezenter Schmetterling auf der Rückseite, oder die Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns bringen kleine Freuden in den Alltag. Das schöne Notizbuch ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Olive
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Mädchen
Blätteranzahl
174 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A6
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Perforierte Abrisslinie
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Pen-Loop
Ja
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50956*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,25478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,07956*
€ 25,08468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,90956*
€ 24,88238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,63956*
€ 23,37108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,26956*
€ 22,93078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,48956*
€ 22,00258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,50956*
€ 17,26638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.