Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
LogiLink C6A092S Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-94003757
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
C6A092S
EAN/GTIN:
4052792055849
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat 6a s/ftp grau 10m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink C6A011S Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A011S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink C6A013S Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A013S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink C6A014S Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A014S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink C6A015S Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A015S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink C6A016S Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A016S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink C6A017S Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A017S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink C6A019S Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A019S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink C6A021S Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A021S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink C6A022S Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A022S
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink C6A023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A023S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink C6A024S Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A024S
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink C6A025S Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A025S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink C6A026S Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A026S
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink C6A027S Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A027S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink C6A029S Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
C6A029S
ab € 0,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen