Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 741267 Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 741267 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 741267 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 741267 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007317
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     741267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
218 mm
Gewicht
1137 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Metall, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Zebra ET50 8.3 Zebra ET51 8.4 Zebra ET55 8.3 Zebra ET56 8.4
Ergonomie
Minimum Bildschirmgröße
8.3 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
8.4 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.