Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 747225 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 747225 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747225 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747225 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747225 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007326
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     747225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energiequelle
USB
DC Spannungsrange
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
538 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Auto-Kopfstützenhalterung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Ursprungsland
Schweden
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Ständer, Tablethalterung, tablet pc halterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.