Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 75956 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 75956 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 75956 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94024584
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     75956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Kupferindex
825 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 88,90*
€ 105,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 88,19*
€ 104,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 83,70*
€ 99,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 81,21*
€ 96,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 77,95*
€ 92,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 70,16*
€ 83,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 62,36*
€ 74,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 54,56*
€ 64,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,65*
€ 56,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.