Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 22550 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 22550 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 22550 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94024601
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
12
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
288 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,09*
€ 21,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,92*
€ 21,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,12*
€ 20,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,39*
€ 19,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,84*
€ 18,85
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,83*
€ 18,84
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 15,77*
€ 18,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,76*
€ 15,18
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.