Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU SUPERTRONIC-C-PURö 10x0.3449680 grau Daten-Schleppkettenleitung Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU SUPERTRONIC-C-PURö 10x0.3449680 grau Daten-Schleppkettenleitung Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU SUPERTRONIC-C-PURö 10x0.3449680 grau Daten-Schleppkettenleitung Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94025077
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
10x0.34 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03378*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,58378*
€ 5,4547
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,23378*
€ 5,0382
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,10378*
€ 4,8835
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,96378*
€ 4,7169
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,74378*
€ 4,4551
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,03378*
€ 3,6102
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.