Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel
HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94025083
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3x0.34 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76604*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,29604*
€ 1,54229
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,14604*
€ 1,36379
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,03604*
€ 1,23289
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00604*
€ 1,19719
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,96604*
€ 1,14959
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,76604*
€ 0,91159
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.