Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-TOOL-100 EDID-Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-TOOL-100 EDID-Emulator
PureTools PT-TOOL-100 EDID-Emulator
PureTools PT-TOOL-100 EDID-Emulator
PureTools PT-TOOL-100 EDID-Emulator
PureTools PT-TOOL-100 EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94030973
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-TOOL-100
EAN/GTIN:
     4251364727232
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl der Videoeingänge
1
Anzahl der Videoausgänge
1
HDCP
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Merkmale
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
65 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
2 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.