Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Technaxx TX-165 Box Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94034917
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4923
EAN/GTIN:
     4260358124209
Suchbegriffe:
Outdoorbox
Wetter-Box
Wetterbox
Wildkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3.2 Zoll
Technische Details
Video-Auflösung
320 x 240,640 x 480,720 x 480,848 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Normaler Fokusbereich
0.06-0.15 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
0.5 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
141 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Unterstützte Videoformate
AVI
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Kamera
Blickwinkel (FOV)
100 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Camouflage
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.