Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zippy Technology R3G-6650P Netzteil 650 W ATX Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zippy Technology R3G-6650P Netzteil 650 W ATX Silber
Zippy Technology R3G-6650P Netzteil 650 W ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9403578
Hersteller:
     Zippy Technology
Herst.-Nr.:
     R3G-6650P
EAN/GTIN:
     5711045044595
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl SATA Stromstecker
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Stecker
ATX 2.03, WTX, AMD-GES
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
Eingangsstrom
40 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+3.3V A
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
Sicherheit
UL 60950, CSA 22.2 NO/ 60950, TUV IEC 60950
Zertifizierung
CB, CCC, CE, CUL, FCC, TUV, UL, FCC CLASS B, CISPR22 CLASS B
Design
Produktfarbe
Silber
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 127 x 82 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 521,34*
€ 620,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,86*
€ 613,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,63*
€ 590,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,66*
€ 580,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,69*
€ 544,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.