Leistungen | Gleichzeitige Verbindungen | 4500000 |
| Syslog | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 578655 h |
| Zertifizierung | WEEE, RoHS, REACH |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 2.4 Gbit/s |
| Firewall (UDP 1518) Durchsatz | 18 Gbit/s |
| VPN (IMIX) Durchsatzleistung | 1800 Mbit/s |
| VPN (UDP 1518) Durchsatz | 5.2 Gbit/s |
| IPS/IDS Durchsatz | 1.32 Mbit/s |
| Gateway Antiviren-Durchsatzrate | 3.1 Gbit/s |
| WSM-Lizenzanzahl | 4 Lizenz(en) |
| TDR Host-Sensoren-Kapazität | 150 |
| Branch-Office-VPN | 250 |
| Mobile VPN IPSec | 250 |
| Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde | 98000 |
Protokolle | Router Protokoll | BGP, OSPF, RIP |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 588 mm |
| Verpackungshöhe | 200 mm |
| Verpackungstiefe | 648 mm |
| Paketgewicht | 5230 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 8 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.11ad, IEEE 802.1Q |
| Statische Route | Ja |
| Dynamisches Routing | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Anzahl der VLANs | 250 |
| DHCP-Server | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |
Sonstige Funktionen | Firewall Durchsatz | 2400 Mbit/s |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SNMPv2, SNMPv3 |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
| Inhaltfilter | Browser Safe Search, Google for Business |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 307 mm |
| Tiefe | 438 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 3650 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4570 m |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | ###REMOVE### |
Energie | AC Eingangsspannung | 90-264 V |
| Eingangsstrom | 2.2 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 120 W |