Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M390 Firewall (Hardware) 2,4 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox M390 Firewall (Hardware) 2,4 Gbit/s
WatchGuard Firebox M390 Firewall (Hardware) 2,4 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94053508
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM39001603
EAN/GTIN:
     654522287694
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
4500000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
578655 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2.4 Gbit/s
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
18 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
1800 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
5.2 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1.32 Mbit/s
Gateway Antiviren-Durchsatzrate
3.1 Gbit/s
WSM-Lizenzanzahl
4 Lizenz(en)
TDR Host-Sensoren-Kapazität
150
Branch-Office-VPN
250
Mobile VPN IPSec
250
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
98000
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
588 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Verpackungstiefe
648 mm
Paketgewicht
5230 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ad, IEEE 802.1Q
Statische Route
Ja
Dynamisches Routing
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der VLANs
250
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2400 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMPv2, SNMPv3
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Inhaltfilter
Browser Safe Search, Google for Business
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
###REMOVE###
Energie
AC Eingangsspannung
90-264 V
Eingangsstrom
2.2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
120 W
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.910,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,87*
€ 2.390,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,14*
€ 2.381,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,30*
€ 2.337,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.939,96*
€ 2.308,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,92*
€ 2.273,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.