Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Standard Thermo-Bindemappen 50mm, weiß (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC Standard Thermo-Bindemappen 50mm, weiß (50)
GBC Standard Thermo-Bindemappen 50mm, weiß (50)
GBC Standard Thermo-Bindemappen 50mm, weiß (50)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9412216
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370151
EAN/GTIN:
     0013465370151
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Mit den edlen Standard Thermo-Bindmappen sind Dokumente perfekt gebunden. Die transparente PVC-Vorderseite bringt die Titelseite gut zur Geltung und ist in Verbindung mit der seidenmatt weißen Rückseite ein Garant für dauerhaft sicher gebundene Dokumente in Größen bis 440 Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
50 mm
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB370014
ab € 35,80*
Sonstiges
GBC
IB370168
ab € 40,42*
Sonstiges
GBC
IB370175
ab € 40,17*
Sonstiges
GBC
IB370083
ab € 39,86*
Sonstiges
GBC
IB370090
ab € 1,0143*
Sonstiges
GBC
IB370106
ab € 40,65*
Sonstiges
GBC
IB370021
ab € 36,12*
Sonstiges
GBC
IB370113
ab € 40,74*
Sonstiges
GBC
IB370120
ab € 44,21*
Sonstiges
GBC
IB370038
ab € 35,77*
Sonstiges
GBC
IB370137
ab € 44,13*
Sonstiges
GBC
IB370045
ab € 39,27*
Sonstiges
GBC
IB370052
ab € 37,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.