Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88672 Tischdecke 180 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 88672 Tischdecke 180 x 120 cm
Papstar 88672 Tischdecke 180 x 120 cm
Papstar 88672 Tischdecke 180 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94369608
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88672
EAN/GTIN:
     4002911796542
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke aus stoffähnlichem Airlaid-Material mit Dekor Airlaid ist ein textilähnliches Material, bestehend aus 95% Cellulose und 5% Binder (Klebstoff) - Länge: 120 cm - Breite: 180 cm - Materialstärke: 65 g/m² - weich wie Stoff - hohe Saugfähigkeit - blickdicht Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
180 x 120 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Zellulose
Produkttyp
Tischdecke
Muster
Sternenmuster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.