Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau
Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau
Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau
Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau
Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau
Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau
Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau
Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau
Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau
Huawei MatePad T 10S Hisilicon Kirin 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) EMUI 10.1 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94377008
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53012NDQ
EAN/GTIN:
     6901443444724
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Huawei Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Rückkamera
2560 x 1920 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
2,2
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Grafik
Grafikkarte
Mali G51
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
SSD
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Prozessor
Prozessorhersteller
HiSilicon
Prozessorfamilie
Hisilicon Kirin
Prozessor
710A
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
300 cd/m²
Pixeldichte
224 ppi
HD-Typ
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
7.85 mm
Höhe
240.2 mm
Gewicht
453 g
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
43.5 mm
Verpackungshöhe
254.5 mm
Paketgewicht
608 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
EMUI 10.1
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Blau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Deepsea Blue
Zertifikate
Körper-SAR (EU)
1.01 W/kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.