Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Pedestal Onyx CMX2 Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Pedestal Onyx CMX2 Dual
Wallbox Pedestal Onyx CMX2 Dual
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94392281
Hersteller:
     Wallbox
Herst.-Nr.:
     PED-ONX-CMX2-DUAL
EAN/GTIN:
     8436575277684
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
1700 mm
Gewicht
45000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Geeignet für
Draußen
Kompatibilität
Wallbox Copper SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,19*
€ 1.404,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,30*
€ 1.396,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,47*
€ 1.330,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,16*
€ 1.284,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,58*
€ 1.215,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.