Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Agricultural Outbuilding maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Agricultural Outbuilding maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
NOCH Agricultural Outbuilding maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
NOCH Agricultural Outbuilding maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94399545
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     66715
EAN/GTIN:
     4007246667154
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
185 g
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Braun
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.