Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OM32G43200SO2RX8E12 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Origin Storage OM32G43200SO2RX8E12 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Origin Storage OM32G43200SO2RX8E12 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94401964
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM32G43200SO2RX8E12
EAN/GTIN:
     5059902004932
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
31.25 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram sodimm 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 113,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,45*
€ 173,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,76*
€ 169,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,69*
€ 159,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,68*
€ 151,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,17*
€ 134,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.