Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yubico YubiHSM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yubico YubiHSM 2
Yubico YubiHSM 2
Yubico YubiHSM 2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94474618
Hersteller:
     Yubico
Herst.-Nr.:
     5060408464571
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, macOS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Schnittstelle
USB-A
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
3.1 mm
Gewicht
1 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,41*
€ 1.101,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,00*
€ 1.067,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,74*
€ 996,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,00*
€ 943,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,59*
€ 897,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.