Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 496250 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 496250 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß
4smarts 496250 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß
4smarts 496250 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94480702
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     496250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Sowohl iPhones als auch iPads sind über Power Delivery schnellladefähig. Mit vielen Kabeln kann diese Funktion allerdings nicht genutzt werden, da diese die nötigen Spezifikationen nicht erfüllen. Das 4smarts Kabel RAPIDCord PD erkennt dank eingebautem Power Delivery Chip hingegen automatisch den für das Gerät maximal möglichen Ladestrom, und kann daher mit bis zu 87 Watt laden. Das Kabel ist von Apple zertifiziert (=MFi) und daher auch für das Synchronisieren von Daten geeignet. Kompatibel zu Geräten mit Lightning-Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod
Zertifizierung
MFi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
49 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.