Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Notebook-Schloss mit Zahlenkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Notebook-Schloss mit Zahlenkombination
ACT Notebook-Schloss mit Zahlenkombination
ACT Notebook-Schloss mit Zahlenkombination
ACT Notebook-Schloss mit Zahlenkombination
ACT Notebook-Schloss mit Zahlenkombination
ACT Notebook-Schloss mit Zahlenkombination
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94557792
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC9015
EAN/GTIN:
     8716065488227
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Zahlenschloss
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale
T-Stange
Material
Stahl, Zink Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.