Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-1817MC-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-1817MC-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817MC-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817MC-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817MC-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817MC-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817MC-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94603808
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60913
EAN/GTIN:
     4250078172451
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Mehr Möglichkeiten
Durch das USB Protokoll der Version 3.1 (Gen 2) wird mit 10 Gbit/s die doppelte Datengeschwindigkeit im Vergleich zur niedrigeren USB Version erreicht. Eine Besonderheit dieses externen Gehäuses ist die Kombination aus SATA und NVMe. Endlich können beide Technologien in einem Gehäuse betrieben werden!

Perfekte Kühlung
In diesem Gehäuse kommen drei Kühlungseigenschaften zur Geltung: das Kühlrippendesign des Aluminiumgehäuses, das Silikon Wärmeleitpad, das auf den Datenträger aufgebracht wird und der Kühlkörper, der beides nochmals im Inneren abdeckt. Damit wird bei der hohen Leistungsfähigkeit des Gehäuses entstehende Wärme optimal abgeführt.

Klick - Sicher
Wer sich für ein tolles Gehäuse mit hoher Datenkapazität entscheidet, der will seine Daten auch gut gesichert wissen. Daher ist das IB-1817MC-C31 mit einem Schreibschutz ausgestattet. Mit einem kleinen mitgelieferten Werkzeug wird ein Schalter zwischen schreibgeschützt und ungesichert umgelegt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
92 g
Kabellänge
0.2 m
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
213 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
22 mm
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,60,80 mm
NVMe
Ja
Max. Speicherkapazität
2 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
RTL9210B
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.