| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-94780037 Herst.-Nr.: IUWA09 EAN/GTIN: 9350784025012 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Design | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Schnittstelle | USB | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Befestigungstyp | Clip | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium | | Sensor-Typ | CMOS | | Zertifizierung | FCC | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 48 mm | | Tiefe | 72 mm | | Höhe | 50 mm | Leistungen | Megapixel (ca.) | 2 MP | | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Kamera HD Typ | Full HD | | Autofokus | Ja | | Zoom-Fähigkeit | Ja | | Privatsphärenkamera | Ja | | Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Plug | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
| | |
| |