Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousetrapper Standfriend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousetrapper Standfriend
Mousetrapper Standfriend
Mousetrapper Standfriend
Mousetrapper Standfriend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94780531
Hersteller:
     Mousetrapper
Herst.-Nr.:
     TB501
EAN/GTIN:
     7350071405017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
6500 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
800 - 1200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Tastaturablage
Ja
Rahmenmaterial
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweden
Warentarifnummer (HS)
94038900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,54*
€ 373,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mousetrapper
TB401
ab € 76,64*
Zubehör
Mousetrapper
MT112
ab € 227,90*
Zubehör
Mousetrapper
MT122
ab € 257,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.