Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker vio Einmachglas Quadratisch Glas Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ritzenhoff & Breker vio Einmachglas Quadratisch Glas Transparent
Ritzenhoff & Breker vio Einmachglas Quadratisch Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     505-6455546
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     812114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Das eckige Schraubglas zur Aufbewahrung von Vorräten überzeugt mit seinem Retro-Charme.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Quadratisch
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Volumen (ml)
650 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,63*
€ 24,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,39*
€ 46,35*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,1575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812121
ab € 19,14*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812138
ab € 23,23*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
812145
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.