Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power XPOWER AirCool Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power XPOWER AirCool Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Silicon Power XPOWER AirCool Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Silicon Power XPOWER AirCool Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Silicon Power XPOWER AirCool Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94799775
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GXLZU320B0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
XPOWER gibt Ihnen die maximale Power
Rendern bei höheren Auflösungen. Erleben Sie realistische Bilder und fließende Übergänge. Bereiten Sie abgehackten Animationen und katastrophalen Verzögerungen ein Ende. Erledigen Sie komplexe Aufgaben mit Leichtigkeit. Durchsuchen Sie unbegrenzt Tabs und Multitasken Sie wie ein Profi. Machen Sie, was Sie lieben, schneller und zuversichtlicher. Klingt wie ein Traum? Mit dem neuen Xpower AirCool DDR4 wird dies alles wahr. Dieser qualitativ hochwertige RAM-Speicher bietet aufregende Geschwindigkeiten von bis zu 4133 MHz bei einem niedrigen Stromverbrauch von 1,4 V. Der XPOWER AirCool DDR4 wurde speziell entwickelt, um Hardcore-Spieler und Modder zu unterstützen und ist die erste Wahl, wenn Sie ein leistungsfähiges und erschwingliches Speicher-Upgrade wünschen.

Überwinden Sie Widrigkeiten mit XPOWER
Der XPOWER AirCool DDR4 kombiniert Leistung mit Kompatibilität, um Installations- und Unterstützungssorgen zu vermeiden. Der DDR4 wurde zu 100% auf Stabilität, Haltbarkeit und Kompatibilität in einer Reihe von Anlagen geprüft. All seine Leistung ist in einer kleinen Größe verpackt und seine 10-Schicht-Leiterplatten sorgen für eine hervorragende Stabilität. Entwickelt, entworfen und zum Leben erweckt für Computerbauer, Gamer, Foto- und Video-Editoren, Programmierer, Ingenieure und Designer aller Art.

Einfaches Geschwindigkeitsupgrade
Der XPOWER AirCool DDR4 erfüllt die Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) Standards. Jetzt ist die Maximierung der Computergeschwindigkeit einfacher und zugänglicher. Stoßen Sie über die Grenzen hinaus. Sobald der XPOWER AirCool DDR4 installiert ist, ist es endlich Zeit zu glänzen. Völlig luftgekühlt erweckt dieser grüne und schwarze DDR4 Speicher Ihre Anlage zum Leben.

Coole Energieeinsparungen
Der XPOWER AirCool DDR4 stellt nicht nur ein System-Upgrade bereit, sondern löst auch Probleme mit dem Energieverbrauch. Eine niedrigere Spannung von 1,4 V wird angewandt, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Eine verbesserte Wärmeableitung sorgt dafür, dass der Computer bei niedrigen Temperaturen läuft, um eine höhere Stabilität und eine längere Lebensdauer der Systemhardware zu erreichen.

Eine Lebenszeit der Qualität
Das ausgewählte Original-Speichermodul des XPOWER AirCool DDR4 wurde zu 100% im Werk getestet, um eine hohe Stabilität, Haltbarkeit und Kompatibilität zu gewährleisten. Der XPOWER AirCool DDR4 verfügt über eine lebenslange Garantie, die kompletten technischen Support und Unterstützung von Silicon Power verspricht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.4 mm
Höhe
31.3 mm
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.