Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power QP77 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power QP77 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Hellgrau
Silicon Power QP77 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Hellgrau
Silicon Power QP77 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Hellgrau
Silicon Power QP77 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Hellgrau
Silicon Power QP77 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Hellgrau
Silicon Power QP77 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94799839
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP10KMAPBKQP770G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
usb akku
Schnell und sicher aufladen
Suche nicht weiter als bis zur QP77, um Deine Mobilgeräte aufzuladen: Diese werden mit Unterstützung von 4 verschiedenen Schnellladesystemen bis zu 2,5-mal schneller aufgeladen als bisher. Lade mit 18 W Power Delivery (PD) über den Typ-C-Ausgang auf. Oder lade mit QC3.0, 22,5 W VOOC (OPPO-Modelle) oder 22,5 W Super Charge (Huawei-Modelle) über den USB-Typ-A-Ausgang. Mit all diesen Kompatibilitäten ist die QP77 Powerbank wirklich eine der schnellsten und vielseitigsten Auflademöglichkeiten.

Trendiges Design mit praktischer Anwendung
Mit einem einfachen Tastendruck zeigt die LED-Lichtanzeigetaste den Akkuladestand an und fungiert gleichzeitig als "Weck" -Taste für Apple iPhone- und iPad-Geräte. Das klar strukturierte Muster verleiht ihr ein trendiges Aussehen und fühlt sich angenehm an.

Mix and Match mit mehreren Ports
Die QP77 wurde für den Komfort entwickelt. Mit 3 Ausgängen kannst Du bis zu 3 Geräte gleichzeitig aufladen. Kombiniere Deine Geräte mit 2 USB-Typ-A-Anschlüssen und 1 Typ-C-Anschluss, um Deine gesamte Elektronik am Laufen zu halten. Oder teile mit einem Freund in Not.

Die Zukunft des Eingangsladens
Es gibt nicht nur eine schnelle Eingangsladung, sondern mit einem doppelten Eingang kannst Du die Powerbank über Micro-USB oder Typ-C aufladen. Mit dem wachsenden Trend an Typ-C-Ports auf Geräten ist der Typ-C-Eingang ist die perfekte zukunftssichere Ergänzung zur Synchronisierung.

Batterieschutz vor Temperaturregulierung
Die QP77 ist mit einem NTC-Thermistor ausgestattet, einem Sensor zur Überwachung der Akkutemperatur. Wenn der Akku überhitzt, wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen, um die Powerbank zu schützen und Schäden zu vermeiden.

Der perfekte Reisebegleiter
Die QP77 wird mit einem Schutnetz mit Kordelzug geliefert, um die Powerbank unterwegs sicher zu bewahren. Das gepolsterte Material ist ideal, wenn es sich in Deiner Tasche oder Deinem Gepäck befindet.

Sicheres und optimaltes Laden mit den Kerntechnologien von SP
smartSENSE: Eine intuitive und universell kompatible Ladetechnologie, die die Ladegeschwindigkeit maximiert und sich mit nahezu jedem Gerät automatisch koppelt.

Sicheres und optimaltes Laden mit den Kerntechnologien von SP
smartBOOST: Eine Quad-Engine-Technologie zur Geschwindigkeitssteigerung, die je nach Gerätekonfiguration fortschrittliche High-Speed-Laderaten über PD, QC3.0, VOOC oder Super Charge nutzt.

Sicheres und optimaltes Laden mit den Kerntechnologien von SP
smartFOCUS: Eine fortschrittliche Kalibrierungstechnologie, die Spannungsströme während des Ladevorgangs stabilisiert, um die maximale Ladeleistung aufrechtzuerhalten.

Sicheres und optimaltes Laden mit den Kerntechnologien von SP
smartSHIELD: Ein umfassender 12-Punkte-Schutz, der sowohl Benutzern als auch Geräten umfassenden Schutz und Sicherheit bietet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Eingangsstrom
2 - 3 A
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
4.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
4.5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
16.5 mm
Gewicht
230 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Hellgrau
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Feuerfest, Statischer Beweis
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
37 Wh
Anzahl der Ladezyklen
4
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Batterie Aufladezeit (USB)
3.5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.822,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.964,79*
€ 2.338,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,47*
€ 2.327,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,70*
€ 2.261,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,35*
€ 2.217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,52*
€ 2.168,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.