Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power XPOWER Turbine Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power XPOWER Turbine Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Silicon Power XPOWER Turbine Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94799878
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GXLZU266BSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Überwindung von Widrigkeiten mit XPOWER Rendern bei höheren Auflösungen. Erleben Sie realistische Bilder und fließende Übergänge. Setzen Sie abgehackten Animationen und verhängnisvollen Verzögerungen ein Ende. Erledigen Sie komplexe Aufgaben mit Leichtigkeit. Durchsuchen Sie unbegrenzt Tabs und Multitasken Sie wie ein Profi. Machen Sie, was Sie lieben, schneller und zuversichtlicher. Klingt wie ein Traum? Mit dem neuen XPOWER Turbine DDR4 wird alles möglich. Dieser qualitativ hochwertige RAM-Speicher bietet aufregende Geschwindigkeiten von bis zu 4133 MHz bei einem niedrigen Stromverbrauch von 1,4 V. Der XPOWER Turbine DDR4 wurde entwickelt, um Hardcore-Spieler und Modder zu unterstützen. Sie ist die erste Wahl, wenn Sie ein leistungsfähiges und erschwingliches Speicher-Upgrade wünschen. Glück begünstigt die Coolen Die XPOWER Turbine DDR4 kombiniert Leistung mit Kompatibilität, um Installations- und Unterstützungssorgen zu vermeiden. Die DDR4 gewesen 100% auf Stabilität, Haltbarkeit und Kompatibilität in einer Reihe von Anlagen geprüft. All die Leistung ist in einer kleinen Größe verpackt und die 10 Schichten Leiterplatten sorgen für eine hervorragende Stabilität. Entwickelt, entworfen und zum Leben erweckt für Computerbauer, Gamer, Foto- und Video-Editoren, Programmierer, Ingenieure und Designer aller Art. Biss in Overclocking XPOWER Turbine DDR4 erfüllt die Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) Standards. Jetzt ist die Maximierung der Computergeschwindigkeit einfacher und zugänglicher. Stoßen Sie über die Grenzen hinaus. Sobald der Turbine Speicher installiert ist, ist es endlich Zeit zu glänzen. Ein cooler blauer Kühlkörper schützt Ihr Speichermodul vor Überhitzung. Der Aluminium-Kühlkörper zeigt intensiv seine Zähne. Das Einzige, was schärfer ist, sind Ihre Fähigkeiten. Coole Energieeinsparungen XPOWER Turbine DDR4 stellt nicht nur ein System-Upgrade bereit, sondern löst auch Probleme mit dem Energieverbrauch. Eine niedrigere Spannung von 1,4 V wird angewandt, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Eine verbesserte Wärmeableitung sorgt dafür, dass der Computer bei niedrigen Temperaturen läuft, um eine höhere Stabilität und eine längere Lebensdauer der Systemhardware zu erreichen. Garantierte Qualität & lebenslange Garantie Die XPOWER Turbine DDR4 Serie verwendet ausgewählte Original-Speichermodule, die zu 100% im Werk geprüft wurden, um eine hohe Stabilität, Haltbarkeit und Kompatibilität zu garantieren. Darüber hinaus haben die XPOWER Turbine DDR4 Speicher eine lebenslange Garantie, um einen kompletten Service und technische Unterstützung zu garantieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.4 mm
Tiefe
38.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.