Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BOUDQOM2LC-4F-70M InfiniBand/Glasfaserkabel LC U-DQ(ZN) BH Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BOUDQOM2LC-4F-70M InfiniBand/Glasfaserkabel LC U-DQ(ZN) BH Beige
BlueOptics BOUDQOM2LC-4F-70M InfiniBand/Glasfaserkabel LC U-DQ(ZN) BH Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94803118
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BOUDQOM2LC-4F-70M
EAN/GTIN:
     4063232211619
Suchbegriffe:
Erdkabel
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen

BlueOptics 70 Meter konfektioniertes Glasfaser LWL Universal-Verlegekabel mit LC/UPC auf LC/UPC Stecker, mit 8 Fasern und Laseroptimierter 4 Fasern Multimode Faser der Faserkategorie OM2, inklusive wiederverwendbarer Einzugshilfe. Jedes Kabel hat konfektionierte, beschriftete, abgestufte Kabelpeitschen. Dieses BlueOptics Universalkabel ist geeignet zur Innen- und Außenverlegung und kann dadurch zum Beispiel in Kabelpritschen, Rohrleitungen oder Kabelkanälen verlegt werden.

BlueOptics 70 Meter LWL LC-LC 4 Fasern OM2 Universalkabel haben einen Nagetierschutz, sind längswasserdicht, metallfrei und haben eine flammwidrige, halogenfreie, UV beständige LSZH Ummantelung. BlueOptics 70 Meter Multimode OM2 LWL LC-LC Universal-Verlegekabel sind für die Übertragung von 850nm Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.

Beste Dämpfungswerte

BlueOptics 70 Meter Multimode OM2 4 Fasern LWL LC-LC Universalkabel haben optimale Dämpfungswerte un bieten eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Hierdurch erreichen Sie die bestmögliche Signalintegrität für Ihre Glasfaser Verbindungen ohne Einschränkungen. BlueOptics Multimode OM2 4 Fasern LWL LC-LC Universal-Verlegekabel sind in verschiedenen Längen verfügbar. Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Gerne können Sie diese bei unserem Team direkt anfragen.

Höchste Komponentenqualität

Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics 70 Meter LWL LC-LC 4 Fasern OM2 Universalkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung

BlueOptics 70 Meter LWL LC-LC OM2 4 Fasern Universal-Verlegekabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten LC-LC OM2 Universalkabel enthalten.

BlueOptics 70 Meter LWL LC-LC OM2 4 Fasern Universal-Verlegekabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen

BlueOptics 70 Meter LWL LC-LC OM2 4 Fasern Universalkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Universal-Verlegekabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.

BlueOptics 70 Meter LWL LC-LC 4 Fasern OM2 Universalkabel berücksichtigen folgende Normen: IEC 60332-1, Raucharm IEC 61034, IEC 11801, EN50173 und RoHS.

Jedes BlueOptics LWL Universalkabel ist durch eine 25-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt.

Für die gesamte Produktlebenszeit erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und Telefon.

Der CBO Vorabaustausch umfasst bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand der Austauschkabel.

Handeln Sie jetzt!

Durch den Einsatz von BlueOptics LWL Universal-Verlegekabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Universalkabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Verpackungsdaten
Testprotokoll enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
70 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Produktfarbe
Beige
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM2
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Einführungsverlust
0.2 dB
Stecker-Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.