Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ice Force K23209 Universalmesser 11 cm K23209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ice Force K23209 Universalmesser 11 cm K23209
Tefal Ice Force K23209 Universalmesser 11 cm K23209
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94810743
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K2320914
EAN/GTIN:
     3168430274259
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Ice Force-Messer: Die Leistung hält bis zu doppelt so lange an*
Genießen Sie optimale Schneidergebnisse mit unserem hochwertigen Küchenmesser-Angebot, das Ihnen Langlebigkeit und modernes Design in einem bietet. Das Ice Force Universalmesser eignet sich optimal zum Zuschneiden unterschiedlichster Arten von kleinen Stückchen. Weitere Messer der Tefal Ice Force Produktserie: • Schälmesser rund 7 cm • Schälmesser 9 cm • Steakmesser 11 cm • Fleisch- und Schinkenmesser 20 cm • Brotmesser 20 cm • Santoku-Messer 18 cm • Kochmesser 20 cm • Fleischgabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Technische Details
Palettenhöhe netto
1250 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Länge (mm)
222 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
125 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
172 g
Merkmale
Messertyp
Universalmesser
Klingenlänge
110 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Fingerschutz
Ja
Genieteter Griff
Ja
Nackenrolle
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.