Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak VWPOP40 Videowand-Bildschirmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak VWPOP40 Videowand-Bildschirmhalter
Edbak VWPOP40 Videowand-Bildschirmhalter
Edbak VWPOP40 Videowand-Bildschirmhalter
Edbak VWPOP40 Videowand-Bildschirmhalter
Edbak VWPOP40 Videowand-Bildschirmhalter
Edbak VWPOP40 Videowand-Bildschirmhalter
Edbak VWPOP40 Videowand-Bildschirmhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94813139
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     VWPOP40
EAN/GTIN:
     5902841134881
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
3000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
3700 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
19 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Typ
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (min)
67 mm
Abstand zur Wand (max)
210 mm
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,39*
€ 622,834
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,10*
€ 621,299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,86*
€ 599,593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,41*
€ 537,178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.