Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak VWPOPT65-L Videowand-Bildschirmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak VWPOPT65-L Videowand-Bildschirmhalter
Edbak VWPOPT65-L Videowand-Bildschirmhalter
Edbak VWPOPT65-L Videowand-Bildschirmhalter
Edbak VWPOPT65-L Videowand-Bildschirmhalter
Edbak VWPOPT65-L Videowand-Bildschirmhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94813158
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     VWPOPT65-L
EAN/GTIN:
     5902841134690
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
553 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
8000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
10000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
42 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Typ
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
0 - 10 °
Abstand zur Wand (min)
60 mm
Abstand zur Wand (max)
325 mm
Neigungsverstellung
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,58*
€ 631,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,57*
€ 623,048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,99*
€ 602,128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,60*
€ 589,764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,14*
€ 546,377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.