Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Silikonarmband, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Silikonarmband, 20 mm
Polar Silikonarmband, 20 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94818833
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     91085647
EAN/GTIN:
     725882058528
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Ändere deinen Look – mit einem Wechselarmband für deine Polar Ignite Fitnessuhr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Technische Details
Produkthauptfarbe
Roségold
Erweiterte Produktfarbe
Pink-Rosegold
Kompatibilität
Polar Ignite 2 Polar Ignite Polar Unite
Merkmale
Typ des Uhrenteils/Zubehörs
Uhrenarmband
Material
Silikon
Schnallenfarbe
Roségold
Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.