Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 25 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 25 cm schwarz
DeLOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 25 cm schwarz
DeLOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 25 cm schwarz
DeLOCK Netzwerk Verlängerungskabel S/FTP RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.6A 25 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94819541
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86998
EAN/GTIN:
     4043619869985
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die schraubbare RJ45 Einbaubuchse kann z. B. an einem Slotblech oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.