Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Canon PowerShot ZOOM kompakte Telezoom-Kamera im Spektiv-Stil Basis Kit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94926069
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5544C007
EAN/GTIN:
     8714574670065
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spektiv
Die Superzoom-Kamera im Spektiv-Stil mit 12,1 Megapixeln und Full HD, die nicht größer als eine Handfläche ist und weit entferntes nah heran bringt. Mit einem optischen 100mm- und 400mm-Zoom sowie einem digital erweiterten 800mm-Zoom ist diese leichte, vollautomatische PowerShot ZOOM ideal für das Beobachten von Sportarten und Vögeln, da sie weit entfernte Motive ganz nah heranbringt – auch auf Reisen eine praktische Eigenschaft. Auch Familien werden sie lieben, da sie perfekt für Aufnahmen auf Tagesausflügen ist. Dieses Kit wird mit einer 16 GB microSD-Karte vervollständigt, mit der du hochwertige Full HD-Videos aufzeichnen kannst. Außerdem enthält dieses Kit einen 18-Watt USB-Typ-C-Ladeadapter für schnelles Aufladen, der auch dazu beiträgt, den Akku der PowerShot ZOOM zu schützen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Sucherbildschirmgröße
0.39 "
Objektiv
Digitaler Zoom
2 x
Maximale Blendenzahl
6,3
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/8
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kamera
Weißabgleich
Auto
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
0.0333 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Autofokus (AF)-Modi
Kontrasterkennungs Autofokus, One-Shot, Servo AF
Normaler Fokusbereich (Tele)
4.5 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
1 m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
MP4
Gewicht und Abmessungen
Breite
334 mm
Tiefe
103.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
145 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
12.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Größe des Bildsensors
1/3 "
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera canon schwarz, canon digitalcamera, digitalcamera schwarz, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3250C003
ab € 83,42*
Zubehör
Canon
4838C014
ab € 241,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.