Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95023587
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     19141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,13*
€ 19,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,96*
€ 18,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,26*
€ 18,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,64*
€ 17,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,14*
€ 16,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,01*
€ 15,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,57*
€ 13,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,12*
€ 12,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.