Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95023593
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     19101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,569*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,929*
€ 2,29551
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,569*
€ 1,86711
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.